AX 攻技 競技万能防波堤 SE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)800 注文コード18219446 品番#超硬800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

競技デザインの万能防波堤のべ竿
24+30トンカーボン素材を使用した超硬竿。
パワーがある扱いやすいホワイトチューブラー穂先に
糸よれを軽減するローラートップを採用し、鯵のウキ釣りやテトラからの探り釣りなど多彩な防波堤釣りに最適な軽量競技仕様の万能振出竿。

全長(cm)800 元径(mm)27 継数(本)8 仕舞(cm)115 先径(mm)1.5 カーボン(%)88 標準自重(g)448

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする