CX 攻技 ヘチ TE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)240 注文コード18219455 品番#240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

多点最適ガイド配置の防波堤ヘチ釣り用スペシャルロッド
高感度ソリッド穂先搭載、防波堤へチ釣り竿のサードエディション。
逆印籠継と多点ガイドセッティングによりスムーズな曲がりを実現。
大型の突っ込みにも耐えうる強靭なバッドパワー。
前アタリもわかるセンサーのような感度と視認性のよいホワイト塗装にオレンジ糸巻きのグラスソリッド穂先採用。
へチ釣りの基本性能を充実させた、喰わせ調子のへチ釣り用スペシャルロッドです。
・視認性の良いオレンジ糸巻き穂先
・多点最適ガイド配置のバランス設計
・木製竿尻あて
・逆印籠継

全長(cm)240 元径(mm)21.5 継数(本)2 仕舞(cm)130 錘負荷(号)45294 先径(mm)0.6 カーボン(%)98 標準自重(g)121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする