CX 攻技 ヤリイカ SE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)175 注文コード18219489 品番#M-175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

シャクリやすい船ヤリイカ専用ロッド
シャクリやすくキレの良いヤリイカ専用ロッド。
穂先はグラスソリッド採用でイカの身切れを軽減。オレンジとホワイトの塗装で目でイカの触りがわかりやすいカラーリング。
脇挟みが可能なEVAリアグリップとロングフロントEVAグリップで操作性抜群。
高感度8:2先調子と強靭なパワーを発揮するブランクス。

全長(cm)175 元径(mm)18.6 継数(本)2 仕舞(cm)92 錘負荷(号)80〜150 先径(mm)2.1 カーボン(%)70 標準自重(g)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする