曜日別特売
#85-130 FX 攻技イカダ玉ノ柄 PROX(プロックス) 18219550

#85-130 FX 攻技イカダ玉ノ柄 PROX(プロックス) 18219550
#85-130 FX 攻技イカダ玉ノ柄 PROX(プロックス) 18219550

FX 攻技イカダ玉ノ柄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本注文コード18219550品番#85-130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

自由にレングス調節できる黒鯛イカダ玉ノ柄
操作性の良い細身設計のカーボン筏玉の柄。
85cmから130cmの間で自由にレングス調節可能なフリーレングスシステムを採用。
手になじんで握りやすい形状のグリップ。
筏からの黒鯛釣りに最適な玉ノ柄です。

規格85-130全長(cm)130元径(mm)15.4継数(本)2仕舞(cm)85先径(mm)13カーボン(%)75標準自重(g)137

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする