FX 攻技イカダ玉ノ柄セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18219559 品番#85-130/40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

玉ノ柄、枠、網がセットになった筏スターターモデル
玉ノ柄と軽量四つ折枠にマイクロメッシュがセットになったイカダ玉ノ柄セット。
玉ノ柄は85cmから130cmの間で自由にレングス調節可能。
40cmラウンド枠は、軽量アルミ素材でコンパクトに折りたためる四つ折仕様。
網は水切れがよく、黒鯛などのエラがひっかかりにくいマイクロメッシュ3mm目。
1式揃うスターターセット。
・フリーレングスシステム
・40cmの四つ折アルミ枠
・マイクロメッシュ網

規格85-130 寸法(cm)(枠)40 全長(cm)130 元径(mm)15.4 継数(本)2 仕舞(cm)85 先径(mm)13 カーボン(%)75 標準自重(g)137

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする