GTS-FOUR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格3000 注文コード18219586 品番#3000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は規格など4種類から選べます 他の種類を見る

ラウンドノブ採用の実戦派スピニングリール
アルミマシンカットハンドルに小型のラウンド型EVAノブを搭載。
スムースな回転は、あらゆるジャンルの釣りに対応。
操作性の良いフロントドラグスピニングリールです。

適合ベアリング+クラッチ:3BB+1 規格3000 ハンドル長さ(mm)60 ギア比6.2:1 糸巻き量(号-m)4/150(ナイロン) 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86 ドラグ力(Kg)最大:4 標準自重(g)248
注意
※ハンドル左右付け替え可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする