ICデプスチェッカー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18219611 品番#ブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

棚とりや糸巻き量の計測に便利なデジタル表示のデプスカウンター
デジタル表示の水深計。
棚とりにはもちろん、ラインの巻きかえ時長さを正確に計測出来ます。
ロッドクリップでロッドに挟み込むだけで取付け完了。テンションをかけ、ラインを放出するとデジタルカウンターが0.1m(=10cm)/0.3ft.毎にカウントされます。
カウント単位をm(メートル)、ft.(フィート)にワンボタンで切替可能。
水深を最大で10個まで登録できるメモリーモード搭載。
バッグライトで夜間の釣りにも対応。
・最小計測単位:0.1m(10cm)/0.3ft
・ロッド対応直径:12〜23mm

注意
※使用電池:CR2032×1個(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする