SX プリメーラパヤオ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 錘負荷(号)Max300 タイプ両軸専用 注文コード18219690 品番#180MHC/レッド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は錘負荷・タイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

オフショアからの大物をターゲットにしたパワーロッド
パヤオフィッシングに対応したトルクフルロッド。
パヤオとは回遊魚が流木などに集まる習性を利用した浮き漁礁。沖縄に多数設置され、マグロやシイラなどの大物が狙えます。
大物も浮かすパワフルで粘り強いグラスコンポジットのブランクスに安定感抜群のメタルシート。
強度に優れたFujiのオールダブルフットガイドをバランス良く配置。
大物をターゲットにした粘腰ワンピースロッド。
Fujiオールダブルフットガイド
(両軸専用)トップPMNST+CCLNOG
(両軸・スピニング)トップPMNST+CCMNOG
・大型リール対応メタルリールシート

タイプ両軸専用 全長(cm)181 元径(mm)15.5 継数(本)1 錘負荷(号)Max300 先径(mm)2.4 カーボン(%)50 標準自重(g)420

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする