SX プレスティアライトパヤオ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 錘負荷(号)120〜200 注文コード18219769 品番#210H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は錘負荷など3種類から選べます 他の種類を見る

多彩な魚種に対応するオールラウンダー
パヤオ(浮き漁礁)に付いた魚を狙うパワーロッド。
錘負荷50〜200号までとパヤオフィッシングの中ではライトクラスとなるモデル。
しなやかで粘り強いブランクスは汎用性が高く多彩な魚種に対応。青物などの突進もタメて浮かすトルクフルシャフト。
安定感抜群の金属リールシートや強度に優れたオールダブルフットガイドなど大物も視野に入れたオールラウンダー。

全長(cm)210 元径(mm)14.8 継数(本)2 仕舞(cm)148 錘負荷(号)120〜200 先径(mm)2.4 カーボン(%)48 標準自重(g)483

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする