SX プレスティアライトヒラメ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)235 注文コード18219778 品番#235M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

軽快な操作性と強靭なバットパワーのヒラメ専用設計
大判ヒラメを海底から引き剥がすバットパワーのヒラメ専用ロッド。
目感度に優れ、違和感なく喰わすカーボンソリッドトップ。
バットからグリップにかけクロスラッピングを施したX-SHAFTで高感度でありながら粘り強いバットパワーを兼ね備えました。
持ちやすさ・持ち替えやすさ、アキュラシーと感度の向上、そして軽量化のベイトキャスティングシートPTSリールシートを搭載。
ライトヒラメに適したシャープな操作性の7:3調子ハイレスポンスモデル。

全長(cm)235 元径(mm)10.3 継数(本)2 仕舞(cm)120 錘負荷(号)10/1/1960 先径(mm)1.1 カーボン(%)97 標準自重(g)128

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする