SX プレスティアライトヒラメ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)245 注文コード18219787 品番#245MH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

軽快な操作性と強靭なバットパワーのヒラメ専用設計
大判ヒラメを海底から引き剥がすバットパワーのヒラメ専用ロッド。
目感度に優れ、違和感なく喰わすカーボンソリッドトップ。
バットからグリップにかけクロスラッピングを施したX-SHAFTで高感度でありながら粘り強いバットパワーを兼ね備えました。
持ちやすさ・持ち替えやすさ、アキュラシーと感度の向上、そして軽量化のベイトキャスティングシートPTSリールシートを搭載。
ライトヒラメに適したシャープな操作性の7:3調子ハイレスポンスモデル。

全長(cm)245 元径(mm)11.5 継数(本)2 仕舞(cm)127 錘負荷(号)20-80 先径(mm)1.1 カーボン(%)97 標準自重(g)133

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする