SX 攻技 巨投 FE

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)540 錘負荷(号)25-45 注文コード18219830 品番#10-540遠投
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長・錘負荷など4種類から選べます 他の種類を見る

大物と渡り合うための剛腕パワーロッド
磯や防波堤からの大物、淡水の巨鯉等にも対応した大物専用振出ロッド。
素材のポテンシャルを最大限発揮できるよう設計や外観を再度見直し前モデルより、さらにパワーアップしたフォースエディションモデル。
大型ガイド採用で重量級の仕掛けもスムーズにロングキャストが可能。ガイド密度を高くバランス配置することでシャフトのパワーをさらに引き出します。
リールシートは8号で24サイズ、10号で26サイズのFuji-DPSを採用し大型リールをガッチリホールド。
パワーと粘りを両立した粘強ブランクスとホールド力抜群の螺旋ラバーグリップで巨魚を浮かせます。

全長(cm)540 元径(mm)26.1 継数(本)5 仕舞(cm)118 錘負荷(号)25-45 先径(mm)2.7 標準自重(g)657 適合ハリス(号)45581

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする