曜日別特売
#100RD VDソルトロープロ2 PROX(プロックス) 18219891

#100RD VDソルトロープロ2 PROX(プロックス) 18219891
#100RD VDソルトロープロ2 PROX(プロックス) 18219891
#100RD VDソルトロープロ2 PROX(プロックス) 18219891
#100RD VDソルトロープロ2 PROX(プロックス) 18219891
#100RD VDソルトロープロ2 PROX(プロックス) 18219891
#100RD VDソルトロープロ2 PROX(プロックス) 18219891

VDソルトロープロ2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18219891品番#100RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

中小物に最適なソルトベイトリール
ソルトウォーター対応ロープロファイルベイトリール。
船からの中小物に幅広く対応するベーシックモデル。
力強い巻き上げが可能な大型ノブ搭載のクランクハンドル100RCと、安定感のある巻き上げのダブルハンドルを搭載した100RDの2アイテムをラインナップ。

適合4BB+1(ベアリング+クラッチ)ハンドルダブルギア比7.2:1糸巻き量(号-m)1.5/200 2/150最大巻上長(cm/ハンドル1回転)74ドラグ力(Kg)最大:4標準自重(g)229
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする