商品レビューを投稿する内容量1個注文コード18219918品番#スカイブルー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
ドリル直径14.8cm、氷上釣りの必須アイテム
氷上ワカサギ釣りには、欠かすことの出来ないアイスドリル。
厚い氷にも対応する75cmのロングフィン。
ステンレス製の扇状型ブレード採用で穴あけラクラク。
1.42m~1.75mの5段階長さ調節が出来るので氷の厚さに応じてお使い頂けます。
折畳み構造で収納・持ち運びに便利。
ドリル直径は14.8cm。
安心な樹脂製刃カバー付き。
※替刃はPX816SBアイスドリル6インチ(替刃)をお買い求め下さい。
・ステンレス製扇状ブレード採用
・5段階長さ調節
・ドリル直径:14.8cm
・樹脂製刃カバー付属