アイスドリル 替刃

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18219927 品番穴径15cm用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

アイスドリル用替刃
氷上ワカサギ釣り必須アイテムのアイスドリル用交換替刃。
ステンレス製の扇状ブレード採用で、氷への食い込みが良く、スムーズ&スピード穴開けが可能です。
PX816アイスドリル6インチ・PX901アイスドリル14.8cmロングフィン・PX020アイスドリルマイクロ15はもちろん、エリクソン・エキスパートの替え刃としてもご使用頂けます。
・穴径:15cm
・2枚入り
・ステンレス製扇状ブレード
・専用ネジ4個、取付工具(6角レンチ)付属

注意
※交換の際は軍手などを装着し刃に触れないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする