持ち運びに便利なショートモデルのアイスドリル
氷上釣りの必須アイテム、アイスドリルのショートモデル。
ハンドルが折りたため、仕舞寸法64cmとコンパクト。荷物が多くなりがちなワカサギ釣りに嬉しいサイズ。
ステンレス製の扇状型ブレード採用で穴あけラクラク。
1.05m〜1.4mの5段階長さ調節が出来るので氷の厚さに応じてお使い頂けます。
ドリル直径は岩洞湖にも対応する14.8cm。
安心な樹脂製刃カバー付き。
・ステンレス製扇状ブレード採用
・マイクロフィン
・5段階長さ調節
・ドリル直径:14.8cm
・樹脂製刃カバー付属