アイスドリル電動用ベアリングアダプター4

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18219988 品番#ロング
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

新形状の脱落防止機構!氷の穴あけが電動ドリルで簡単
アイスドリルと電動ドリルを接続して使えるアダプター。
アイスドリルのハンドルを外し、アイスドリル電動用ベアリングアダプターを差込めば後は電動ドリルで氷の穴開けが可能。
脱落防止機構が前モデルより形状を変更しさらに安心な設計に。
落下防止バーは凍結しにくくソフトタッチなEVAカバー。
ベアリングを内蔵しているので落下防止バーが一緒に回転せずに安全。
ショートレングスと氷の厚いフィールドにも便利なロング、さらに長いスーパーロングの3レングス。
ロングは5段階、スーパーロングは7段階の長さ調節が可能。
電動ドリルチャック部は10mmに適合。
MORA社スタンダード折りたたみ式ハンドルにも取り付け可能。
強度は合金鋼のなかでは最高クラスの強度を持つニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM439)使用。

全長(mm)514.5 質量(kg)1.3 材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM439) シャフト径(Φmm)約17.8 シャフト長さ(mm)455.5 適合径(Φmm)チャック部:10
注意
※氷貫通時にドリルが抜け落ちないようにドリルチャックの爪がスリットにはまるように装着してください。(正しく装着していなくてもアイスドリルは回転しますが氷貫通時に抜け落ちます。)
※インパクトドライバーはご使用いただけません。
※18V以上の最大トルク70N・m以上のドリル推奨

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする