住友重機械工業
6000シリーズ
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
64日以内出荷とは
減速比
649
649
649
273
289
319
377
473
493
559
1003
104
121
143
165
187
231
59
71
87
195
731
841
1247
1479
1849
2065
2537
3045
3481
4437
5133
6177
7569
43
51
29
35
出力(kW)
1.5
0.75
1.1
1.5
枠番
6190DA
6190DA
6190DA
6180DA
6185DA
6195DA
6130DB
6130
6135DB
6135DC
6135
6140DB
6140DC
6140
6145DB
6145DC
6145
6160DA
6160DB
6165DA
6165DB
6170DA
6170DB
6175DA
6175DB
6160DC
6160
6165DC
6170DC
6175DC
6180DB
6185DB
6165
モータ容量記号
2
1
1H
2
全482種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18220098
品番
CVVM2-6190DA-EP-B-649
参考基準価格(税別)
¥881,000
販売価格(税込)
¥791,780
販売価格(税別)
¥
719,800
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
649
ブレーキ
付き
シリーズ
6000シリーズ
モータ容量記号
2
低速軸方向
立形・低速軸方向垂直下向
枠番
6190DA
モーター極数(P)
4
タイプ
プレミアム効率三相モータ付(屋内)
出力(kW)
1.5
種類
ギヤモータ
取付方式
取付台付
電源
三相
使用環境
屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。