PROX(プロックス)
アルミフレーム(ワンピース)ラバーコーティングネット付 オーバル型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18220198
品番
#35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
オーバル型アルミフレームにラバーコーティングネットが付いた軽量枠セット
軽量の枠と網がセット。
枠は軽量のアルミ製オーバル型。
網はポリエステルの網にラバーをコーティングした軽量で魚に優しい仕様です。
サイズ(cm)
枠:35×39
枠の色
ガンメタ
材質(枠)
アルミ/ポリエステル(PVC)
自重(g)
250
網目(mm)
約7
深さ(cm)
(網)20