初心者にも最適な簡単ワカサギ釣りセット 初心者にも最適な簡単ワカサギ釣りセット。 並継39cmのロッドは氷上・ドーム船・桟橋・ボートなどフィールドを問わずに使えるレングス設計。穂先は専用ケース付。 国産のナイロンライン1号約30mが巻かれたリールは扱いやすいイージークラッチを採用。レバー式で押すだけでON/OFF操作が可能。 仕掛けも付属した簡単ワカサギ釣りセット。 ・ロッド:並継39cm ・リール:国産ナイロンライン1号相当約30m付 ・仕掛け