PROX(プロックス)
PROX(プロックス)の 釣具
PROX(プロックス)の ロッド、釣り竿
イカダマイクロメッシュ替網
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18220295
品番
#40cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
チヌ筏に最適な3mm目マイクロメッシュ網
イカダ玉枠用の替網。
40cmラウンド枠に対応。
水切れが良く、黒鯛のエラなどがひっかかりにくいマイクロメッシュ網。
材質
ナイロン(PVC)
色
ブラック
サイズ(cm)
対応枠:40
網目(mm)
約3
深さ(cm)
24