イカダ玉枠セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18220311 品番#40cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ラウンド型の軽量枠+マイクロメッシュ網のセット
チヌ筏に最適な枠+網のセット。
40cmラウンド枠は、軽量アルミ素材でコンパクトに折りたためる四つ折仕様。
網は水切れがよく、黒鯛などのエラがひっかかりにくいマイクロメッシュ3mm目。
FX攻技筏玉ノ柄セットの交換用としても使用可能。

形状枠:ラウンド (網)ブラック サイズ(cm)枠:直径40 枠の色ガンメタ 材質(枠)アルミ/ナイロン(PVC) 網目(mm)約3 深さ(cm)(網)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする