曜日別特売
#2000 エックスワンTE PROX(プロックス) 18220460

エックスワンTE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード18220460品番#2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

シングルハンドル・ダブルハンドルをラインナップしたPEライン付モデル
PEラインが付いた2000番スピニングリール。
シングルハンドルPE0.8号巻、シングルハンドルPE1号巻、ダブルハンドルPE0.8号巻、ダブルハンドルPE1号巻の4ラインナップ。
エギングをはじめ、幅広く扱えるベーシックスぺック。

ハンドル長さ(mm)60ギア比5.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)67ドラグ力(Kg)最大:4標準自重(g)310適合ライン(号)付属PE:0.8相当/約150ハンドルタイプシングル

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする