エックスワンTE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18220469 品番#2000DH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シングルハンドル・ダブルハンドルをラインナップしたPEライン付モデル
PEラインが付いた2000番スピニングリール。
シングルハンドルPE0.8号巻、シングルハンドルPE1号巻、ダブルハンドルPE0.8号巻、ダブルハンドルPE1号巻の4ラインナップ。
エギングをはじめ、幅広く扱えるベーシックスぺック。

ハンドル長さ(mm)90 ギア比5.2 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)67 ドラグ力(Kg)最大:4 標準自重(g)325 適合ライン(号)付属PE:0.8相当/約150 ハンドルタイプダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする