エックスワンオクトパス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18220478 品番#4000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

PEラインが付属したタコ専用モデル
PEライン4号相当を約100mセットしたタコ専用スピニングリール。
吸着したタコとの強引なやりとりも可能なハイトルク仕様。
4000番のボディにラウンドEVAノブを搭載。パワフルなリーリングで大ダコもリフトアップ。
タコエギやタコジグなどに対応するタコ専用スピニングリール。
・PE4号/約100m付
・2ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ
・アルミマシンカットスプール
・ラウンドEVAノブ

適合2BB+1(ベアリング+クラッチ) 規格4000 ハンドル長さ(mm)75 ギア比4.8:1 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69 ドラグ力(Kg)最大:10 標準自重(g)430 適合ライン(号)付属PE:4/100
注意
※ラインカラーは写真と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする