エックスワン海上釣堀

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18220487 品番#4000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

PEラインが付属した海上釣堀専用モデル
PEライン4号を約50mセットした海上釣堀専用スピニングリール。
4000番ボディにラウンドEVAノブを搭載したパワーリール。
付属のPEラインは10mごとに5色の色分けをしたカラーマーキング仕様。
・PE4号/約50m付(10m毎5色カラーマーキング)
・2ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ
・シャローアルミマシンカットスプール
・ラウンドEVAノブ

適合2BB+1(ベアリング+クラッチ) 規格4000 ハンドル長さ(mm)75 ギア比4.8:1 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69 ドラグ力(Kg)最大:10 標準自重(g)450 適合ライン(号)付属PE:4/約50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする