オクトパスゲームエアーK SE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18220591 品番#GS180M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ハイスペックなオフショアタコエギロッド
タコエギを使ったボートからのタコ釣り専用ロッド。
操作性のよいセンサーティップがタコの誘いを快適に演出。
ティップセクションは、しなやかなグラスソリッドを採用。
バットセクションには、強靭なパワーを発揮するグラスクロスを纏いました。
アルコナイトリングのオールFuji Kガイドを搭載したハイスペックタコエギロッド。
タコ用ベイトリール『バルトムBCオクトパス』とベストマッチング。

全長(cm)180 元径(mm)12 継数(本)2 仕舞(cm)120 錘負荷(号)80 先径(mm)1.8 カーボン(%)90 標準自重(g)140

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする