カワハギゲームST2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 錘負荷(号)20〜40 注文コード18220661 品番#180MH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は錘負荷など2種類から選べます 他の種類を見る

カワハギ専用設計のスタンダードロッド
カワハギ独特のアタリをキャッチする船カワハギ専用ロッド。 鋭く喰い込み鋭敏に掛けるカワハギ専用グラスソリッド穂先。 穂先カラーは視認性の良い蛍光オレンジ。
24tカーボン採用の高感度シャーボンシャフト。 オールFujiガイドを多点バランス配置。
タルマセ(はわせ)釣り、聞きアワセ、叩き釣り等に幅広く対応。 基本性能に優れたカワハギロッド。

全長(cm)180 元径(mm)12.5 継数(本)2 仕舞(cm)94 錘負荷(号)20〜40 先径(mm)1.2 カーボン(%)82 標準自重(g)107

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする