オリジナルロッド作りをサポートするグリップキット ロッド作りをサポートするグリップキット。 2種類のリールシートから選べます。 ACSはトリガー付で両軸リールをパーミングしやすいFujiリールシートACS17を搭載。 お手持ちのブランクスに応じて1mmピッチで選べる内径8mmから14mmのラインナップ。 全長を長めに設定し、シャフトとリアグリップをカットすることでリールシートポジションを自分にあった位置に配置できます。 ※EVAにワインディングチェックがあらかじめ装着されています。 ・セット内容:リールシート×1、リアグリップ×1、キャップ×3 ・リールシート