曜日別特売
#35*500mm クリアファイルティップガード PROX(プロックス) 18221108

#35*500mm クリアファイルティップガード PROX(プロックス) 18221108
#35*500mm クリアファイルティップガード PROX(プロックス) 18221108

クリアファイルティップガード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18221108品番#35*500mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

クリアファイル素材のティップガード
クリアファイル素材のティップガード。収納したティップが目視で確認できるクリアカラー。程よい張りでティップをガード。5枚セット。
幅広いガイドサイズに対応する幅25mmに加え、大きめのガイドでも対応する幅35mmが追加ラインナップ。

材質ポリプロピレンクリアサイズ(mm)25×500入数(本)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする