クリアロックST

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レモン 注文コード18221117 品番#SSS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

丸穂先付属!グリップに穂先を収納できるワカサギロッド
丸グラスソリッド穂先を使用したワカサギ専用ロッド。
オリジナルマウントシステムで元径5mmのお好きな穂先に交換出来ます。
斬新なデザインのスケルトングリップは収納時の穂先の保護にも役立つ優れもの。
使用時はグリップ内に収納した穂先を取り出し逆さに継ぐだけ。
スピニング・ベイトどちらも使用可能。
付属の穂先は21cmの丸グラスソリッドを採用。アクションはSSSアクションとSSアクションの2ラインナップ。
ドーム船、氷上釣り、桟橋釣りなどに対応。
・丸グラスソリッド穂先
・対応竿直径:5mm

レモン 元径(mm)22 継数(本)2 仕舞(cm)25.5 錘負荷(号)0.5-2 先径(mm)0.45 標準自重(g)43
注意
※ご交換される穂先につきましては、21cmまでを推奨いたします。それ以上の長さの穂先はグリップへの収納はできません。
※マウントは、硬めに設計されています。外れにくい場合は布などを巻いてから根元の樹脂部分をプライヤーでつかんで外してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする