#L(250mm) 魚鋏(さかなはさみ) 分解式 PROX(プロックス) 18221485

#L(250mm) 魚鋏(さかなはさみ) 分解式 PROX(プロックス) 18221485
#L(250mm) 魚鋏(さかなはさみ) 分解式 PROX(プロックス) 18221485
#L(250mm) 魚鋏(さかなはさみ) 分解式 PROX(プロックス) 18221485
#L(250mm) 魚鋏(さかなはさみ) 分解式 PROX(プロックス) 18221485

魚鋏(さかなはさみ) 分解式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)250注文コード18221485品番#L(250mm)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「関の刃物」の伝統を生かした日本製魚はさみ
魚やイカ締めに便利な日本製魚はさみ。
魚鋏は、関刃物の伝統をいかし材料の調達、製造、加工、調整まですべて日本国内で行っています。
先端刃先加工で魚やイカ締めに便利。また、カーブ形状の刃は魚やイカが逃げにくく作業効率アップ。
エラやトゲも切れる2.3mm厚刃。
分解式で洗浄しやすく衛生的。
Mサイズはスライド機能で用途拡大。ナイフ感覚での使用が可能。上刃60mm、下刃55mmの刃長。
Lサイズは刃長11cmとソフトな大型グリップで大きな獲物もラクに締められる。
「関の刃物」
今から約800年前の鎌倉時代に、九州の刀匠・元重が岐阜県の関へ移り住み、日本刀を作ったのが関の刃物の始まりと言われています。
関の刃物は芸術性が高く、「折れず、曲がらず、よく切れる」といった優れた実用性を誇る名刀(関伝)の名を全国に広めていきました。その後、関市は名刀の産地として繁栄し、この秀でた伝統技術が現在の刃物産業にしっかりと受け継がれ、世界でも屈指の刃物産地として知られております。
地域ビジネスの構築・保護を目的に、経済産業省の外局にあたる特許庁が定める地域団体商標制度において、「関の刃物」は地域ブランドの認可を受けました。

長さ(mm)(刃)110全長(mm)250自重(g)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする