ザコネットDX ズームタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)53-63 注文コード18221537 品番#L/レッド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は全長など6種類から選べます 他の種類を見る

雑魚すくい用の小型ネット
川虫、小エビ、雑魚すくいに最適なネット。使い方・遊び方色々。
取れた獲物が見やすいホワイトネットを使用。
Mサイズは、超小型でも逃げないマイクロメッシュネット。
Lサイズは、2mm目のマイクロネットを採用。柄は伸縮可能タイプ。持ち運びに便利な小物用ネット。

ネット:ホワイト 幅(cm)枠:29.5 全長(cm)53-63 色(柄)レッド 自重(g)191

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする