参作目江戸前活ふぐ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18221555 品番#6尺
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フグ専用の極先調子9:1
湾フグ専用ロッド。
鋭く掛けるフグ専用極先調子の9:1。
高感度なカーボンシャフトにグラスソリッドトップ。
穂先はホワイト塗装にオレンジ糸巻きを施し目でもアタリをキャッチ。
基本性能に優れたフグ専用ロッド。

全長(cm)180 元径(mm)10.9 継数(本)2 仕舞(cm)95 錘負荷(号)45960 先径(mm)0.7 カーボン(%)85 標準自重(g)110

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする