PROX(プロックス)
PROX(プロックス)の 釣具
PROX(プロックス)の ギア
ショートデッキブーツ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
18221589
品番
#3L/ブラウン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
デッキソールのショートブーツ
滑りやすい船上に対応するデッキソールのフィッシングブーツ。
後方のプルストラップとショートレングスで着脱が容易。
船上専用の防水ブーツ。
色
ブラウン
サイズ(cm)
28-28.5
寸法(cm)
ブーツ部履口内周:40
自重(kg)
1.6
注意
※白化現象(ブルーミング)
※ラバーの表面が白くなる白化現象は、ブルーミングと呼ばれ、ラバーの劣化を防止する成分が表面に浮き出てくるために起こる自助作用です。
※本体を保護し劣化を防ぐためのもので、避けられない現象です。
※不良品ではございませんのでご了承ください。