座れる超スケスケバケツ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)9 注文コード18221738 品番#9L(蓋付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

静荷重90kg!座れるスーパースケルトンバケツ
超スケスケ素材の蓋付きバケツ。
蓋をすれば座ることができ、静荷重で90kgまで対応。
超スケスケの超透明PET素材のため、水量や活かした魚、収納ツールが一目で確認可能。
蓋があるため、持ち運び時の水漏れを軽減。また、活かしバケツ以外にも収納BOX、スツール、洗濯などの家庭用品などとして多用途に使用可能。

サイズ(cm)W(直径)上28/底22×高 23 容量(L)9 静荷重(kg)90
注意
※密閉バケツではありません。
※表示荷重は静荷重です。勢いよく座るなど瞬間的に力を加えると荷重内でも破損する恐れがあります。
※キズやスレが付きやすく目立ちやすい素材になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする