セラミックラインカッター フックシャープナー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18221765 品番#アッシュ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

サビないセラミック刃の小型ラインカッター
サビないセラミック刃を採用した小型ラインカッター。
キーリングでピンオンリールやカバンなどに取り付け可能。
便利なフックシャープナー付き。
フックアイクリーナーは、結び目や絡んだ糸を外すにも最適。

材質スチール(フックシャープナー) 全長(mm)60 材質(本体)PC 材質(刃)セラミック
注意
※ナイロン・フロロカーボンライン専用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする