曜日別特売
#レッド/ブラック タモホルダーV3 アジャスタブル PROX(プロックス) 18221948

#レッド/ブラック タモホルダーV3 アジャスタブル PROX(プロックス) 18221948
#レッド/ブラック タモホルダーV3 アジャスタブル PROX(プロックス) 18221948
#レッド/ブラック タモホルダーV3 アジャスタブル PROX(プロックス) 18221948

タモホルダーV3 アジャスタブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18221948品番#レッド/ブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

タモホルダーレボリューション
アジャスタブル機構(フックハンガーの角度及び長さ調整)で、ホルダーのみならずタテ置きステーや手玉などに変化させる事が可能。
ホルダー自体もアジャスタブル機構を採用することにより、ユーザーの一番ベストなポジションでのセッティングが可能となりました。
無限に広がる用途であなただけの使い方をセレクトできるサポートアイテム。

幅(mm)フックハンガー調整:10.3~13.7 360度回転可サイズ(mm)173直径(mm)取付位置対応:29.9~35.3自重(g)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする