タモホルダースリムボディ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18221966 品番#レッド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

樹脂ボディがスリムになったタモホルダー
手持ちの小継ギャフや玉の柄に簡単に取り付けられてベストやベルトにセットすれば素早いランディングが可能な便利ツール。
ホルダー部は2本のネジでしっかり締まるスリムボディ。
付属スペーサーで元竿の締め過ぎ変形を防止。
上部のリングホールは落下防止コードやカラビナを装着可能。
材質:ナイロン樹脂・アルミ・カーボン
取付工具付属

全長(mm)180 直径(mm)取付位置対応:29.9〜36.3 自重(g)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする