曜日別特売
#カーボンブラック タモホルダースリムボディ V3 PROX(プロックス) 18221975

#カーボンブラック タモホルダースリムボディ V3 PROX(プロックス) 18221975
#カーボンブラック タモホルダースリムボディ V3 PROX(プロックス) 18221975
#カーボンブラック タモホルダースリムボディ V3 PROX(プロックス) 18221975
#カーボンブラック タモホルダースリムボディ V3 PROX(プロックス) 18221975

タモホルダースリムボディ V3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18221975品番#カーボンブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

樹脂ボディがスリムになったタモホルダー
樹脂ボディを軽量なスリム形状にしたタモホルダー。
フックハンガーの角度と長さを調節できる「アジャスタブル機構」(360度回転可)は、ユーザー自身でベストなポジションをセッティングでき、タモ置きステーや受玉などに変化させることも可能。
ホルダー部は2本のネジでしっかり締まるスリムボディ。
付属している6サイズのスペーサーで元竿の締め過ぎ変形を防止。
上部のリングホールは落下防止コードやカラビナを装着可能。
材質:ナイロン樹脂・アルミ・(カーボンブラックのみ)カーボン
取付工具付属

全長(mm)180直径(mm)取付位置対応:29.9~36.3自重(g)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする