棚取りや糸巻きの計測に便利な水深計 カウンターがメートル単位で表示される水深計。 ロッドのお好きな位置に挟み込むだけで取付け可能なワンタッチ仕様。 ローラーが時計回りに回転するようにラインを2〜3回巻き付け、テンションをかけてからラインを放出するとカウンターが1m単位で表示されます。 ラインの巻き替え時、長さの計測にも使えるのでラインを無駄にしません。 直径15〜25mmのロッドに取付け可能。 ・カウント単位:メートル ・最小計測単位:1メートル