どでかランディングネット7035N(ナイロン網)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)181 注文コード18222140 品番#28型/レッド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

大型魚の取り込みに最適な特大ネット
軽量アルミボディの特大ランディングネット。
24型は中・大型魚対応の61×64枠に深さ約70cmのネットをセット。
28型は大型魚対応72×70枠に深さ約80cmネット。
35型は超特大87×88枠に深さ約80cmネット。
ネットは各サイズそれぞれラバーコートとナイロンから選べます。
柄は枠側にスライドさせてコンパクトに収納。
・ナイロン網は24号相当

ネット:クリア サイズ(cm)枠:72×70 枠の色シルバー 全長(cm)181 色(柄)レッド 網目(mm)約30 深さ(cm)ネット:80
注意
※ナイロン網は手すきの為、網目サイズに誤差がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
船釣りでの魚のランディングに使用
運輸・通信業

とてもしっかりとしたナイロン網でタモ柄の作りも頑丈そうで大変気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする