根魚権蔵キワスピン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オリーブカーキ 注文コード18222289 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キワを探る根魚権蔵小型スピニングリール
波止やテトラなどのキワを探る釣りに最適な小型のスピニングリール。
コンパクトな800番のスプールは、ライトラインを扱えます。
巻き感度に優れたスリムストレートEVAノブを搭載し、穴釣りの繊細な操作にも最適。
穴釣りロッド「根魚権蔵キワぽちゃ」とカラーコーディネートもでき、タックル相性も抜群。
・2ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ
・軽量アルミスプール
・SS(スリムストレート)EVAノブ

オリーブカーキ ハンドル長さ(mm)40 糸巻き量(号-m)1.5/100(ナイロン) 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)51 ドラグ力(Kg)最大:3 標準自重(g)155
注意
※ハンドル左右付替え可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする