根魚権蔵キワラウンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 イーグルブルーグレー 注文コード18222298 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キワを攻めるラウンド両軸リール
波止やテトラなどのキワを攻める釣りに最適な小型のラウンドリール。
操作しやすい独自のL型クラッチレバーを採用。
手返し良く、移動しながらキワを探る釣りに最適。
「根魚権蔵キワぽちゃ」とベストマッチング。
・アルミスプール

イーグルブルーグレー ギア比6.1:1 糸巻き量(号-m)2/100(ナイロン) 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)57 ドラグ力(Kg)最大:2.5 標準自重(g)151

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする