ネロスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18222316 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ルアーフィッシング全般に対応するスピニングリール
マットブラックボディのフロントドラグスピニングリール。
エギング、シーバス、ライトショアジギングなどルアーフィッシング全般に扱えます。
・3ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ

規格3000 ハンドル長さ(mm)60 ギア比6.2:1 糸巻き量(号-m)ナイロンライン:4/150 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86 ドラグ力(Kg)最大:4 標準自重(g)251

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする