曜日別特売
- ネロスト SLJ PROX(プロックス) 18222341

- ネロスト SLJ PROX(プロックス) 18222341
- ネロスト SLJ PROX(プロックス) 18222341
- ネロスト SLJ PROX(プロックス) 18222341
- ネロスト SLJ PROX(プロックス) 18222341
- ネロスト SLJ PROX(プロックス) 18222341
- ネロスト SLJ PROX(プロックス) 18222341

ネロスト SLJ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個規格4000SLJ注文コード18222341品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

SLJ(スーパーライトジギング)&ショアライトジギング専用モデル
SLJ(スーパーライトジギング)に特化した専用モデル。
巻き抵抗のあるルアーも扱いやすい大型アルミラウンドノブ搭載。
軽量アルミスプールは、3000SLJはPE1号200m、4000SLJはPE2号200mを巻ける糸巻量。
ボディもさらに耐久性を向上させたスーパーライトジギング&ショアライトジギングモデル。

規格4000SLJハンドル長さ(mm)65ギア比6.2:1糸巻き量(号-m)2/200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)92ドラグ力(Kg)最大:5標準自重(g)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする