ネロストミニ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18222359 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ライトゲームに最適なミニサイズのネロストミニ
コンパクトボディのネロストミニ。
500番でナイロンライン1号100m、800番で1.5号100mとライトラインを扱えるミニサイズ。
40mmのハンドルに握りやすいSS(スリムストレート)EVAノブ搭載。
アジングやメバリング、ワカサギ釣り、穴釣りと小物狙いに最適。

規格800 ハンドル長さ(mm)40 ギア比5.2:1 糸巻き量(号-m)ナイロンライン:1.5/100 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)51 ドラグ力(Kg)最大:3 標準自重(g)155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする