バルトム BCオクトパス2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18222447 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タコ専用のハイパワーベイトリール
ボートでのタコエギを使用したオクトパスゲーム専用ロープロファイルベイトリール。
75mmのパワークランクハンドルと大型EVAラウンドノブでパワフルなリーリングが可能。
最大8kgのドラグ力でボトムに張り付いた大型タコもパワーで引き剥がします。
ちょっとしたキャスティングに対応するマグネットブレーキ搭載。
PEライン2号相当約200mが付属。
5ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ
アルミスプール
パワークランクハンドル
大型EVAラウンドノブ

適合5+1(ベアリング+クラッチ) 自重(g)225 ギア比6.6:1 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)73 ドラグ力(Kg)最大:8 適合ライン(号)2-200m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする