バルトムRK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18222490 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

飛距離がアップするSOGシステム採用
SOG(スローオシレーションギア)システムを採用したスピニングリール。
SOGシステムにより、ラインを均一に巻くことができ、放出時のエネルギーロスが軽減。飛距離アップにつながります。
エントリーユーザーにも扱いやすくシルキーな回転。
全サイズ均一価格を実現した「手軽に高性能」を形にしたスピニングリールです。
・1ボールベアリング+ワンウェイクラッチ
・スローオシレーションギアシステム
・アルミマシンカットスプール

自重(g)295 ギア比5.0:1 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)78.5 ドラグ力(Kg)最大:6 適合ライン(号)3/150(ナイロン)
注意
※ハンドル左右付け替え可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする