バローレム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18222517 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

クラスを超えたハイパフォーマンスモデル
オールラウンダーのハイパフォーマンススピニングリール。
エントリーリールとは思えないガタつきが少なく、滑らかな巻き心地。
シンプルに肉抜きされた軽量アルミスプール。
ブラックを基調としたボディにレッドの差し色はあらゆるロッドとマッチング。
幅広く選べる6ラインナップ。
・4ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ
・軽量アルミスプール

ハンドル長さ(mm)58 ギア比5.1 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69 標準自重(g)257 適合ライン(号)3/150(ナイロン)
注意
※ハンドル左右付け替え可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする